1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー - Wera1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー - Wera1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー - Wera1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー - Wera1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー - Wera

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

用途精密作業材質(グリップ)複合材軸径(Φmm)3.00材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889231430401トルクス(ヘックスローブ)T540
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889232330402トルクス(ヘックスローブ)T640
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889233930403トルクス(ヘックスローブ)T760
1,950
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする