Wera
1571 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途
精密作業
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
195-2421
軸径(Φmm)
4.00
全長(mm)
137
質量(g)
19
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8324-07
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58892366
30406
トルクス(ヘックスローブ)
T10
60
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください