曜日別特売

1572 ESD静電対策 マイクロドライバー

1572 ESD静電対策 マイクロドライバー - Wera1572 ESD静電対策 マイクロドライバー - Wera1572 ESD静電対策 マイクロドライバー - Wera1572 ESD静電対策 マイクロドライバー - Wera1572 ESD静電対策 マイクロドライバー - Wera1572 ESD静電対策 マイクロドライバー - Wera1572 ESD静電対策 マイクロドライバー - Wera1572 ESD静電対策 マイクロドライバー - Wera

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

用途精密作業材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)2.5全長(mm)137質量(g)13先端ブラックポイントチップ材質(軸)合金特殊鋼商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889237530081プラスNo.040
3,050
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889238430084プラスNo.140
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889239330082プラス-40
3,050
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする