曜日別特売

2050 プラスマイクロドライバー

2050 プラスマイクロドライバー - Wera2050 プラスマイクロドライバー - Wera2050 プラスマイクロドライバー - Wera

EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。
早回しのキャップが付いてます。

用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2858軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)11材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8368-18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58892409345290プラスPH 000ブラックポイントチップ40
1,250
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする