Wera
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー
ボールエンドが傾いても締め付けができます。
早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)
複合材
全長(mm)
157
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58892418
118089
六角
1.3mm
ブラックポイントチップ
60
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
58892427
118090
六角
1.5mm
ブラックポイントチップ
60
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892436
118092
六角
2.0mm
ブラックポイントチップ
60
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892445
118094
六角
2.5mm
ブラックポイントチップ
60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
58892454
118096
六角
3.0mm
ブラックポイントチップ
60
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください