2069 ナットミクロドライバー

2069 ナットミクロドライバー - Wera2069 ナットミクロドライバー - Wera2069 ナットミクロドライバー - Wera2069 ナットミクロドライバー - Wera2069 ナットミクロドライバー - Wera2069 ナットミクロドライバー - Wera2069 ナットミクロドライバー - Wera2069 ナットミクロドライバー - Wera

早回しのキャップが付いてます。

全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58892463118108ソケット(ボックス)1.5mm60
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892479118109ソケット(ボックス)1.8mm60
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892497118112ソケット(ボックス)2.5mm60
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892506118114ソケット(ボックス)3mm60
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892524118118ソケット(ボックス)3.5mm60
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892533118120ソケット(ボックス)4mm60
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
58892549118122ソケット(ボックス)4.5mm60
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892558118124ソケット(ボックス)5mm60
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58892567118126ソケット(ボックス)5.5mm60
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
58892576345281ナット-60
1,900
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892488118110ソケット(ボックス)2mm60
2,150
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
58892515118116ソケット(ボックス)3.2mm60
1,900
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする