Wera
350 スタビドライバー
(1件のレビュー)
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途
汎用・携帯
全長(mm)
79
規格
ISO8764
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58892637
8850
プラス
No.1
25
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
58892646
8851
プラス
No.2
25
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
58892655
8852
プラス
No.3
25
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください