曜日別特売

367 スタビドライバー

367 スタビドライバー - Wera

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

用途汎用・携帯仕様トルクス全長(mm)79材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588926738857トルクス(ヘックスローブ)T1525
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
588926898859トルクス(ヘックスローブ)T2525
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
588926988862トルクス(ヘックスローブ)T4025
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
588926648856トルクス(ヘックスローブ)T1025
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする