3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ - Wera3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ - Wera3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ - Wera3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ - Wera3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ - Wera3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ - Wera3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ - Wera3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ - Wera

サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

先端形状ヘックスプラス材質ステンレス質量(g)6内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889270722668ブルー10.022442195-2909
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889272522662ブライトグリーン2.511219195-2903
1,000
989
1,088(税込)
当日出荷
5889273422663ブライトピンク3.012321195-2904
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
5889274322664イエロー4.013724195-2905
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
5889275922665ブライトオレンジ5.015427195-2906
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5889276822666レッド6.017231195-2907
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5889277722667ピンク8.019537195-2908
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889278622660アイスブルー1.59014195-2901
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
31243618022661ターコイズ210116195-2902
1,100
889
978(税込)
当日出荷
5889271622661ターコイズ2.010116195-2902
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする