曜日別特売

3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ - Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ - Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ - Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ - Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ - Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ - Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ - Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ - Wera

ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。
握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。
サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。

材質ステンレス規格REACH対応品内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58892795226828T1019112
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588928042268311T1521123
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588928132268420T2024137
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
588928292268528T2527154
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588928382268638T2731172
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588928472268752T3037195
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588928562268881T4042224
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892865226806T81690
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892874226817T916101
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする