Wera
400 トルクドライバーT型
トルクをかけやすいT型グリップです。
設定トルクに達したら音が鳴ります。
用途
締付作業
材質
プラ
軸長(mm)
60
全長(mm)
108
精度
トルク:+/-10%
幅(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トルク調整範囲(N・m)
設定トルク(Nm)
刃先
先端
負荷方向
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58892883
5090
120
4
4.0
TX20
TORX
右0
-
¥
13,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892899
5091
120
5
5.0
TX25
TORX
右0
-
¥
13,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
58892908
5080
117
4
4.0
-
ヘックスプラス
右
ISO2936
¥
13,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58892917
5081
118
5
5.0
-
ヘックスプラス
右
ISO2936
¥
13,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください