Wera
400i VDE絶縁トルクドライバーT型
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。
設定トルクに達したら音でお知らせします。
トルクをかけやすいT型グリップです。
用途
締付作業に。
仕様
1000V絶縁仕様、REACH対応品
トラスコ品番
195-2364
材質
プラ
幅(mm)
100
全長(mm)
138
質量(g)
122
軸長(mm)
90
規格
ISO2936/IEC60900規格品
先端
ヘックスプラス
対辺寸法(mm)
4
精度
トルク:+/-10%
先端形状
ヘックスプラス
トルク調整範囲(N・m)
5
アズワン品番
64-8320-58
設定トルク(Nm)
5.0
サイズ規格
ミリ
負荷方向
右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58892926
4980
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください