曜日別特売

416R T型ハンドルラビダプター

416R T型ハンドルラビダプター - Wera416R T型ハンドルラビダプター - Wera416R T型ハンドルラビダプター - Wera416R T型ハンドルラビダプター - Wera416R T型ハンドルラビダプター - Wera416R T型ハンドルラビダプター - Wera416R T型ハンドルラビダプター - Wera416R T型ハンドルラビダプター - Wera
(1件のレビュー)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。
独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。

用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889293523404
5,550
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58892935
2023-11-02
用途: バイクやクルマのメンテナンス時
製造業

ビットホルダーがWera独自のラピダプター構造で、ビットをチョンと押すだけでロックされますので、とても合理的で作業性が良いです。ロック解除は普通とは逆に押して外れます。ホルダーの外周はフリーに回りますので、ホルダーを持てば、クルクルと素早く回せる点も良いです。グリップは人間工学的なデザインで、とても握り易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする