467 T型ハンドルトルクスドライバー

467 T型ハンドルトルクスドライバー - Wera467 T型ハンドルトルクスドライバー - Wera467 T型ハンドルトルクスドライバー - Wera467 T型ハンドルトルクスドライバー - Wera467 T型ハンドルトルクスドライバー - Wera467 T型ハンドルトルクスドライバー - Wera467 T型ハンドルトルクスドライバー - Wera467 T型ハンドルトルクスドライバー - Wera
(1件のレビュー)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
吊下げ用の穴付きです。

用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクス材質特殊合金鋼形状T型内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
軸長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889315423371207-50361326110078
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889316323372207-50371365010091
2,400
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889317923375207-50401365010092
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889318823376207-50422366720092
2,850
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889319723377207-5043248123200118
2,850
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889320623378207-504424895200118
2,850
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889321523379207-504524695200118
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889322423380207-504624895200117
3,250
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
5889323323367207-50321325010078
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58893197
2021-04-10
用途: 自動車やオートバイ整備
医療・福祉・介護関連業

一流工具メーカー品らしく堅牢で精度も良く満足しています。T型はトルクをかけたり早回しをしたり出来るので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする