Wera
495 T型ハンドルナットドライバー
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。
用途
機械補修・設備点検・汎用
材質
特殊合金鋼
軸長(mm)
230
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
269
280
298
全幅(mm)
77
97
98
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
刃先
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58893249
23387
280
108
10.0
10
98
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
58893258
23389
280
95
11.0
11
98
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58893267
23391
280
95
12.0
12
98
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58893276
23393
280
95
13.0
13
98
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58893285
23381
269
76
5.0
5
77
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
58893294
23382
269
95
5.5
5.5
77
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58893303
23383
269
76
6.0
6
77
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
58893319
23384
280
76
7.0
7
98
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
58893328
23385
280
95
8.0
8
97
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58893337
23386
298
95
9.0
9
98
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください