Wera
6003 コンビネーションスパナ Joker
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途
汎用・メンテンナンス
材質
特殊合金鋼
規格
ISO2936規格品
立ち上がり角(°)
15
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58893398
20201
1本
207-5093
53
64-8322-43
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
58893407
20202
1本
207-5094
58
64-8322-44
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893416
20231
1セット(11本)
207-5114
1305
64-8322-91
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893425
20203
1本
207-5095
68
64-8322-45
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893434
20204
1本
207-5096
90
64-8322-46
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
58893443
20205
1本
207-5097
93
64-8322-47
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893459
20206
1本
207-5098
105
64-8322-48
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893468
20207
1本
207-5099
124
64-8322-49
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893477
20208
1本
207-5100
140
64-8322-51
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893486
20209
1本
207-5101
167
64-8322-52
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893495
20210
1本
207-5102
203
64-8322-53
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893504
20230
1セット(5本)
207-5112
663
64-8322-90
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
58893513
20200
1本
207-5092
42
64-8322-42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください