曜日別特売

8008A サイクロップラチェット「ミニ」

8008A サイクロップラチェット「ミニ」 - Wera8008A サイクロップラチェット「ミニ」 - Wera8008A サイクロップラチェット「ミニ」 - Wera8008A サイクロップラチェット「ミニ」 - Wera8008A サイクロップラチェット「ミニ」 - Wera8008A サイクロップラチェット「ミニ」 - Wera8008A サイクロップラチェット「ミニ」 - Wera8008A サイクロップラチェット「ミニ」 - Wera

首部に指で動かせるホイールが付いてることにより、狭いスペースでの作業性に優れています。
回転角6°です。
最大トルク65N・m伝達可能です。

用途点検・補修・DIYトラスコ品番207-4981材質特殊合金鋼歯数60全長(mm)87質量(g)66差込角(mm)凸6.35規格ISO2936規格品アズワン品番64-8320-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588935383793
10,350
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする