曜日別特売

811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD

811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD - Wera

人間工学に基づいたハンドル設計です。
コンパクトな設計で収納、作業でもスペースを効率化します。
EN 61340-5-1の静電防止基準適合品です。

用途電子製品材質(グリップ)プラ・ゴムトラスコ品番207-5150全長(mm)54緑・黒質量(g)47差込角(mm)6.35商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-58刃先マグネットあり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588935568881
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする