826T クラフトフォームターボ VDE

826T クラフトフォームターボ VDE Wera

人間工学に基づいたハンドル形状です。
グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。
ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。
電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。
1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。

用途電気技師・電気工事 トラスコ品番207-5124 全長(mm)125 質量(g)190 差込角(mm)9 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8325-55 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58893583 57481
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする