Wera
95 Vario T型ハンドルナットドライバー
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。
用途
機械補修・設備点検・汎用
トラスコ品番
207-5152
全長(mm)
60
質量(g)
26
差込角(mm)
6
全幅(mm)
100
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8322-88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58895367
23400
ソケット(ボックス)
16
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください