Wera
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質
特殊工具鋼
規格
ISO2936
先端形状
ヘックスプラス(六角)
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58895376
22677
195-2341
125
143
10.0
36
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895385
22670
195-2334
56
4
2.0
16
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895394
22671
195-2335
64
4
2.5
18
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895403
22672
195-2336
71
9
3.0
20
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
58895419
22673
195-2337
80
16
4.0
22
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
58895428
22674
195-2338
90
26
5.0
25
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895437
22675
195-2339
100
40
6.0
28
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895446
22676
195-2340
112
89
8.0
32
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください