曜日別特売

950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ

950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ - Wera950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ - Wera950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ - Wera

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。
ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。
色分けでサイズが見つかりやすくなっています。
ゴムスリーブよりグリップ性良好です。

トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889545522678
950
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする