Wera
950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ
Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。
トラスコ品番
195-2332
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
125
質量(g)
431
規格
ISO2936
先端形状
ヘックスプラス
アズワン品番
64-8336-56
点数
9本
内容量
1セット(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58895464
133164
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください