曜日別特売

Belt A 1ディープソケットベルトセット 1

Belt A 1ディープソケットベルトセット 1 - WeraBelt A 1ディープソケットベルトセット 1 - WeraBelt A 1ディープソケットベルトセット 1 - WeraBelt A 1ディープソケットベルトセット 1 - WeraBelt A 1ディープソケットベルトセット 1 - WeraBelt A 1ディープソケットベルトセット 1 - WeraBelt A 1ディープソケットベルトセット 1 - WeraBelt A 1ディープソケットベルトセット 1 - Wera
用途締付作業に。トラスコ品番195-2287セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)466差込角(mm)6.35アズワン品番64-8320-73点数9ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0内容量1セット(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588954734525
13,650
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする