曜日別特売

Belt B 1ディープソケットベルトセット

Belt B 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt B 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt B 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt B 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt B 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt B 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt B 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt B 1ディープソケットベルトセット - Wera
用途締付作業に。トラスコ品番195-2316セット内容8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1050差込角(mm)9.5アズワン品番64-8320-23点数9ソケット内容(mm)8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588954894545
17,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする