曜日別特売

Belt B VDE ソケットベルトホルダ

Belt B VDE  ソケットベルトホルダ - WeraBelt B VDE  ソケットベルトホルダ - WeraBelt B VDE  ソケットベルトホルダ - WeraBelt B VDE  ソケットベルトホルダ - WeraBelt B VDE  ソケットベルトホルダ - WeraBelt B VDE  ソケットベルトホルダ - WeraBelt B VDE  ソケットベルトホルダ - Wera

取り付けやすいツイストロックが付いてます。

用途締付作業トラスコ品番195-2356材質ナイロン全長(mm)209質量(g)135差込角(mm)9.5収納数10アズワン品番64-8320-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588954983982
4,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする