Wera
Belt B ホールディングファンション VDE絶縁ビットソケットベルトセット 1
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途
締付作業
仕様
1000V絶縁仕様
トラスコ品番
195-2355
セット内容
1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm)
材質
特殊工具鋼
形状
Torxとヘックスプラス
全長(mm)
209
質量(g)
654
差込角(mm)
9.5
規格
IEC60900規格品
アズワン品番
64-8321-10
点数
10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58895507
4930
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください