Wera
Belt C 1インパクターソケットベルトセット
ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
トラスコ品番
195-2220
セット内容
13、14、15、16、17、18、19、20、21 (mm)
材質
特殊工具鋼
形状
六角
質量(g)
974
差込角(mm)
12.7
アズワン品番
64-8320-95
点数
9
内容量
1セット(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58895516
4580
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください