曜日別特売

Belt C 1ディープソケットベルトセット

Belt C 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt C 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt C 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt C 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt C 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt C 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt C 1ディープソケットベルトセット - WeraBelt C 1ディープソケットベルトセット - Wera
用途締付作業に。トラスコ品番195-2331セット内容10.0×83.0、13.0×83.0、15.0×83.0、16.0×83.0、17.0×83.0、19.0×83.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1014差込角(mm)12.7アズワン品番64-8320-85点数6ソケット内容(mm)10.0、13.0、15.0、16.0、17.0、19.0内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588955254565
14,850
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする