曜日別特売

クラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S

クラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S - Weraクラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S - Wera
仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588955433440プラス、マイナス(+)1、(-)1154209.0
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
588955593441プラス、マイナス(+)2、(-)2154209.0
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする