曜日別特売

クラフトフォームコンパクト VDE67I

クラフトフォームコンパクト VDE67I - Weraクラフトフォームコンパクト VDE67I - Wera

ブラックポイント刃先表面仕上げにより防錆・耐久性を向上しています。

用途電気工事・電気自動車仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588955683429TX 8154154特殊合金鋼129.0
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
588955773430TX9154--129.0
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする