Wera
クラフトフォームコンパクト VDE68I
仕様
1000V絶縁仕様
規格
欧州規格IEC60900適合品
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58895586
3415
SQ1
154
18
9.0
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58895595
3416
SQ2
154
20
9.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください