曜日別特売

クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21

クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 - Weraクラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 - Weraクラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 - Weraクラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 - Weraクラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 - Weraクラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 - Weraクラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 - Weraクラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 - Wera

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
Wera2goと組合わせ可能です。
電子部品などの組立作業に最適です。

用途精密・電子作業用。トラスコ品番195-2433セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5商品構成セット品アズワン品番64-8336-84点数21本内容量1セット(21本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889560413597344プラスチック特殊工具鋼1994(半月)
55,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする