曜日別特売

薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散

薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)4.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※延長する場合は専用接続ケーブルをご使用ください。※直下近接限度10cm※施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58895814NNN21869W【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】プラスチック(透明つや消し)2700電球色47.6200
20,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
58895796NNN21865W【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】プラスチック(透明つや消し)5000昼白色54.7230
20,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
58895805NNN21869B【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【パネル】プラスチック(透明つや消し)2700電球色45.2190
20,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする