曜日別特売

彩光色(非調光)UVDL250形Φ125広角

彩光色(非調光)UVDL250形Φ125広角 - Panasonic(パナソニック)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242消費電力(W)22.6材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
光源色
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
58895909NSN65882WK206091.13500温白色適合
26,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
58895918NSN65892WK159570.52700彩光色-
26,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
2026
0930日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする