曜日別特売

専用光色(非調光)400形UVDLΦ125中角

専用光色(非調光)400形UVDLΦ125中角 - Panasonic(パナソニック)
光源色専用光色グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242消費電力(W)34.1材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189質量(kg)1.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
58895927NSN67061W249073
39,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
58895936NSN67062W249073
39,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
58895945NSN67063W230067.4
39,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
2026
0930日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする