曜日別特売

彩光色(非調光)UVDL550形Φ150中角

彩光色(非調光)UVDL550形Φ150中角 - Panasonic(パナソニック)
仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90552 LE9 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)43.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3920トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)189内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度50cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
58896024NSN68981WK
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする