曜日別特売

可変配光型UV100~200形

可変配光型UV100~200形 - Panasonic(パナソニック)可変配光型UV100~200形 - Panasonic(パナソニック)可変配光型UV100~200形 - Panasonic(パナソニック)可変配光型UV100~200形 - Panasonic(パナソニック)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)7.2質量(kg)0.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売調光の可否内容量1台
全15種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
色温度(K)
光源色
15種類すべて表示中
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58896049NTS62001B65090.2【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)100974000白色
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58896058NTS62001W65090.2【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)100974000白色
13,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58896067NTS62002B64589.5【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)100973500温白色
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58896076NTS62002W64589.5【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)100973500温白色
13,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58896085NTS62003B62586.8【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)100973000電球色
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58896094NTS62003W62586.8【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)100973000電球色
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58896103NTS62004W60083.3【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)100972700電球色
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58896128NTS62051W65090.2【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)125954000白色
13,700
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
58896146NTS62052W64589.5【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)125953500温白色
13,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58896155NTS62053B62586.8【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)125953000電球色
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58896164NTS62053W62586.8【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)125953000電球色
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58896189NTS62054W60083.3【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)125952700電球色
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58896119NTS62051B65090.2【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)125954000白色
13,700
7,598
8,358(税込)
欠品中
58896137NTS62052B64589.5【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)125953500温白色
13,700
7,598
8,358(税込)
欠品中
58896173NTS62054B60083.3【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)125952700電球色
13,700
6,798
7,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする