曜日別特売

可変配光□100 100~200形

可変配光□100 100~200形 - Panasonic(パナソニック)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100材質【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)埋込高(mm)122光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。1灯に付き1台必要です。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※施工時、埋込高さは180mm以上必要となります。※器具から上方向に電線が出ているため、 天井板から高さ180mmの範囲で障害物がない場所に設置してください
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
光源
色温度(K)
埋込穴幅(mm)
埋込穴長(mm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58896277NTS621536257.286.8□1000.6-3000--電球色
37,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58896268NTS621526457.289.5□1000.6-3500--温白色
37,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
58896286NTS64152129014.489.5-1LED(温白色)3500100200温白色
47,800
取扱い終了
返品不可
58896295NTS64153125014.486.8-1LED(電球色)3000100200電球色
47,800
取扱い終了
返品不可
58896304NTS66152193521.689.5-1.5LED(温白色)3500100300温白色
68,300
取扱い終了
返品不可
58896313NTS66153187521.686.8-1.5LED(電球色)3000100300電球色
68,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする