曜日別特売

DL550形白枠鏡面Φ125広角

DL550形白枠鏡面Φ125広角 - Panasonic(パナソニック)DL550形白枠鏡面Φ125広角 - Panasonic(パナソニック)DL550形白枠鏡面Φ125広角 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LZ9 (別売)【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)42.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)158内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58897178NTS76230W5000昼白色127.85420
35,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
58897187NTS76231W4000白色126.75375
35,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
58897196NTS76232W3500温白色125.95340
35,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58897205NTS76233W3000電球色120.25100
35,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする