曜日別特売

ソフトL200・250形DL5000K

ソフトL200・250形DL5000K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90150 LJ9 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ215材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)15.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1630トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)147内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58897214NYY56258K
38,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする