呉竹
彩り小箱 若葉
顔彩耽美は水筆ぺんを使うと筆洗が不要。比較的小さな作品に使いやすく、初心者の方にもお薦めのアイテムです。6色を混ぜ合わせることで、複雑な色が表現でき、淡く優しいイメージの作品に向いています。
用途
水彩画材セット
材質
筆ぺん:PP・POM、顔彩:顔料・樹脂・PS、水筆ぺん:PP・PE・Pes、個箱:ボール紙(加工紙貼)
寸法(mm)
90×158×18
色
顔彩耽美6色
インク
筆ぺん:水性顔料
内容量
1セット(6色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58898876
MC23-2S
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください