呉竹
ZIG クリーンカラードット シングル
芯先の「ぷにっ」とした弾力が楽しいカラーマーカーの6色セットです。マイルドなカラーなので、手帳やノートのマーキングにお使いいただけます。
用途
筆記具
種別
マイルドカラーセット
材質
ペン:PP・PA、ケース:PP、台紙:紙
寸法(mm)
97×189×16
タイプ
シングル
インク色
No.026 ベビーピンク、No.071 ピーチブリス、No.502 バター、No.403 ペールミント、No.302 パウダーブルー、No.803 イングリッシュラベンダー
インク
水性顔料
アズワン品番
65-0471-36
ペン先
ドット芯
色数
6
内容量
1セット(6色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58899007
TCSD-6100/6V
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください