呉竹
ZIG クリーンカラードット メタリック
「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、1.0mmの細書きのツインタイプマーカーです。きらめくメタリックカラーで、濃い色の紙にも綺麗に発色します。
用途
筆記具
材質
ペン:PP・PEs・PA、個袋:PP、台紙:紙
寸法(mm)
188×125×14
タイプ
ツイン
線幅(mm)
1.0
インク色
Gold、Silver、Green、Violet、Blue、Red
インク
水性顔料
ペン先
1.0mm/ドット芯
色数
6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(6色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58899016
TC-8100/6V
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください