トンボ鉛筆
きれいにきえる書き方鉛筆2B6本+学習用消しゴムセット
きれいに消えるかきかた鉛筆6本パック+少ない回数で消せる学習用消しゴム
用途
学童用鉛筆+学習消しゴム
セット内容
鉛筆6本、消しゴム1個
硬度
2B
軸
6角
主な用途
学童用
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58899104
PPB-711A
ブルー
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
58899113
PPB-711B
ピンク
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
58899129
PPB-711C
ナチュラル
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください