ラミネーター専用フィルムUVカット

ラミネーター専用フィルムUVカット - Asmix(アスカ)
(3件のレビュー)

紫外線を強力カット
約99.5%UVカット
鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適

用途ラミネーターフィルム材質PET/PE/EVAタイプUVカット厚さ(μm)100アズワン品番64-8516-96フィルム厚さ(μm)100内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58899244F4001A4
1,670
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 掲示物ノラミネート
佐藤

管理しているマンションの 共同掲示板に「お知らせ」等を掲示すると 紫外線でカラーコピーが色あせてしまい困ってた
今回このフィルムでラミネートして掲示しました どれだけ持つか楽しみです

2025-07-15
用途: 屋外掲示など
その他業種

屋外で5年くらい持つようです。皆さんはどうですか。

2024-12-26
用途: 掲示物
飲食業

屋外での掲示物に使用。
どれほど効果があるかわからないが、退色があるていど防げればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする