曜日別特売

ディークリップス

ディークリップス - デザインフィル(ミドリ)ディークリップス - デザインフィル(ミドリ)ディークリップス - デザインフィル(ミドリ)ディークリップス - デザインフィル(ミドリ)ディークリップス - デザインフィル(ミドリ)ディークリップス - デザインフィル(ミドリ)ディークリップス - デザインフィル(ミドリ)ディークリップス - デザインフィル(ミドリ)
(1件のレビュー)

デザインと機能性を兼ね備えたゼムクリップ。
デスクワークや、様々な場面で活躍するゼムクリップに人気のモチーフをデザインしました。錆びに強いステンレス製のクリップが、カラフルなスライドケースに入っています。使い終わった後は、ちょっとした小物入れなどとしてもお使いいただけます。
留めると、モチーフのシルエットがくっきり!コピー用紙10枚までしっかり留められます。人に渡すメモやカードに添えたり、オフィスや学校でのちょっとしたコミュニケーションツールとしてお使いいただくのもおすすめです。

用途クリップ材質クリップ:ステンレス製、ケース:ABS製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×14×42繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(20個)
注意
※6歳未満のお子様には与えないでください。誤飲した場合は直ぐに医師の診断を受けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889957643386006イヌ柄A
680
649
714(税込)
当日出荷
5889958543387006ネコ柄A
680
629
692(税込)
当日出荷
5889959443388006ウサギ柄A
680
629
692(税込)
当日出荷
5889960343392006ペンギン柄A
680
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58899594
2022-04-19
用途: 事務
オリエント産業株式会社卸売・小売業

事務業務で使用。とても可愛く、使いやすいです。仕事をする気持ちのテンションが上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする