曜日別特売

アートセーブルショート

アートセーブルショート - あかしやアートセーブルショート - あかしやアートセーブルショート - あかしやアートセーブルショート - あかしやアートセーブルショート - あかしやアートセーブルショート - あかしやアートセーブルショート - あかしやアートセーブルショート - あかしや

高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。
水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。
穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。
毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。
水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。

用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛内容量1本
全10種類を絞り込む
種別
幅W×全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
幅W×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58899847GASR#0S丸筆02.5(金具)×18264-8536-53
300
269
296(税込)
3日以内出荷
58899856GASR#2S丸筆23.6(金具)×18264-8536-57
320
299
329(税込)
10日以内出荷
58899865GASR#6S丸筆65.2(金具)×18864-8536-58
350
329
362(税込)
10日以内出荷
58899874GASR#10S丸筆108(金具)×19964-8536-54
400
369
406(税込)
3日以内出荷
58899883GASR#15S丸筆159.2(金具)×20064-8536-55
450
399
439(税込)
4日以内出荷
58899899GASR#18S丸筆1811.2(金具)×21164-8536-56
630
569
626(税込)
4日以内出荷
58899908GASF#6S平筆67.6(金具)×18564-8536-80
350
329
362(税込)
4日以内出荷
58899917GASF#10S平筆1011.2(金具)×19364-8536-77
400
369
406(税込)
6日以内出荷
58899926GASF#15S平筆1512.8(金具)×19464-8536-78
450
399
439(税込)
4日以内出荷
58899935GASF#18S平筆1815.6(金具)×20664-8536-79
630
569
626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする