ステッドラー
アバンギャルドライトキャリア
携帯に便利な14gという軽量でスリムな多機能ペン。黒・赤の油性ボールペン、0.5mmシャープペンの3機能。
用途
多機能筆記具
インク色
黒・赤
材質(ボディ)
アルミ
寸法(mm)
131×9.5×11.8
質量(g)
14
芯径(mm)
0.5
先端ボール径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900206
927AGL-MB
0.5
ブラストブラック
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
58900215
927AGL-MS
0.5
ブラストシルバー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
58900224
927AGL-PP
0.5
ペールピンク
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
58900233
927AGL-PB
0.5
ペールブルー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
58900249
927AGL-BG
0.5
ペールベージュ
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください