万丈
200フォトアルバム
L判・ポスト判兼用の200枚収納アルバム
仕様
溶着式ブックタイプポケット台紙、PPカバー付
質量(g)
450
外寸(mm)
182×234×52
収納サイズ
L判またはポスト判
収納枚数(枚)
200、(1シートあたり)4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900398
105695
わん
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
58900407
105696
にゃん
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
58900416
200055
ハーブ
¥
1,400
取扱い終了
58900425
200085
ネイビー
オープン
取扱い終了
58900434
200090
パフューム
¥
1,400
取扱い終了
58900443
200115
ローズリーフ
¥
1,400
取扱い終了
58900459
201250
ワインレッド
オープン
取扱い終了
58900468
201252
ベージュ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください